Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Bruno, 300 g/qm,Größe 48, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose Bruno, 300 g/qm,Größe 48, grau/schwarz
Arbeitshose Bruno, 300 g/qm,Größe 48, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494564
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-1120-48
EAN/GTIN:
     4030646282009
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose »Bruno«

Eigenschaften:
•Robustes Material
Ausführung:
•Zwei große Seiten- und Gesäßpattentaschen
•Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche
•Vorgeformte Kniepolstertaschen
•Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken
•Reflektierende Paspel
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
130430-1120-48
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Ukraine
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,44*
€ 60,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 46,98*
€ 60,60*
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 51,84*
€ 66,03*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 52,57*
€ 67,38*
Lager 6C8MS
1
Frei Haus
ab € 51,76*
€ 72,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.