Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spender 7859 incl.500 Pr.Spark Plug Detect


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Spender 7859 incl.500 Pr.Spark Plug Detect
Spender 7859 incl.500 Pr.Spark Plug Detect
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494081
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     785901
EAN/GTIN:
     4019444007212
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Gehörschutzstöpselspender »Spark Plug® Detect 7859«

Eigenschaften :
•Platz- und ressourcensparender Stöpsel-Spender
•Hygienisch
•Station zur Entnahme von Gehörschutzstöpseln
•Wandhalterung (inkl. Befestigungsmaterial) wird separat geliefert
•Detektierbarer Gehörschutzstöpsel für die Lebensmittelbranche
•Weicher PU-Schaumstoff
Dämmwerte: SNR = 32, H = 32, M = 28, L = 26
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,4 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig

Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
785901
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
500
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
500
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,19*
€ 0,25*
7 Tage
unbekannt
4000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2067*
€ 0,2567*
14 Tage
nicht lagernd
4000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
4000
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Paar
€ 0,28*
€ 0,33
pro Paar
ab 8000 Paar
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paar
ab 16000 Paar
€ 0,26*
€ 0,31
pro Paar
ab 32000 Paar
€ 0,25*
€ 0,30
pro Paar
ab 64000 Paar
€ 0,23*
€ 0,27
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,19*
€ 0,23
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Paar
Mindestbestellmenge: 4000 Paar ( entspricht € 1.120,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,132*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7825
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.