Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehörschutzstöpsel Contours7400(Pck.a200Pr.)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gehörschutzstöpsel Contours7400(Pck.a200Pr.)
Gehörschutzstöpsel Contours7400(Pck.a200Pr.)
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494054
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     740001
EAN/GTIN:
     4019444008066
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen
Gehörschutzstöpsel »Contours®«

Eigenschaften :
•Besonders hoher Tragekomfort
•Anatomisch vorgeformt
•Nicht entflammbar
•Gehörschutzstöpsel mit sicherer Passform für jeden Gehörgang
•Weicher PU-Schaumstoff
•Paarweise verpackt
Dämmwerte: SNR = 35, H = 34, M = 33, L = 28
Zulassung/Norm: Geprüft und zugelassen nach EN 352-2:2002
Gewicht: 1,2 g - 1,8 g pro Paar
Farbe: mehrfarbig

Weitere Informationen:
Beschreibung:
»7400«, normal
Herstellerartikelnummer:
740001
Herstellername:
Moldex-Metric AG & Co. KG
Markenname:
Moldex
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: einweg-ohrstöpsel moldex, einweg ohrstöpsel, gehörschutzstöpsel moldex, Gehörschutzstöpsel-Station
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
200
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,143*
€ 0,194*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,43*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,82*
€ 28,58*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 23,80*
€ 29,16*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,27*
€ 42,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,53*
€ 47,0407
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 37,06*
€ 44,1014
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,31*
€ 37,2589
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,90*
€ 34,391
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 26,84*
€ 31,9396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
1 Packung enthält 200 Paar (ab € 0,13135* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 420,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7403
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.