Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning Installationstester PV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Benning Installationstester PV2
Benning Installationstester PV2
Benning Installationstester PV2
Benning Installationstester PV2
Artikel-Nr.:
     6C8MS-491386
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     55860600
EAN/GTIN:
     4014651504226
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
VDE-Messgerät
Photovoltaik-Installationstester und Kennlinienmessgerät PV 2

Ausführung: Mit automatischen Prüfabläufen für Kennlinienmessung und Riso-Prüfung, sichere Messverbindung auch bei Energielieferung der PV-Anlage. USB-Schnittstelle für Messwertdownload. Integrierte Echtzeituhr zur Speicherung der Messwerte mit Datum- und Zeitstempel. Funkverbindung an Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät Benning SUN 2. ISO-Messergebnis mit gut/schlecht-Anzeige, automatische Anzeige der Spannungspolarität mit akustischer/visueller Warnung bei Falschpolung, direkter Anschluss an alle Standard-PV-Module mit MC4- oder Sunclix-Steckerverbinder. Strom-Spannungs-Kennlinie und Leistungskennlinie mit Anzeige von Spannung, Strom am Maximum Power Point und Füllfaktorbewertung, kostenlose App für Android (NFC) für Kennliniendarstellung, STC-Berechnung und Leistungsvergleich über integrierte PV-Moduldatenbank.

Anwendung: Für die Installations- und Wiederholungsprüfung sowie Leistungsbeurteilung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446) und VDE 0126-24 (DIN EN 62446). Geeignet für Solarteure (Erstinbetriebnahme, Wiederholungsprüfung, Fehlersuche), Photovoltaik-Sachverständige sowie Service-, Reinigungs- und Wartungsteams.

Lieferumfang: Prüfgerät, Messleitungen, Krokodilklemmen, MC4-/Sunclix-Messleitungen, Kalibrierzertifikat, Tasche, Batterien, USB-Kabel und Downloadsoftware (CD).


Isolationswiderstand:
0,05 MOhm–199 MOhm (Riso)
0,05 MOhm–300 MOhm (2-polig)
Weitere Informationen:
Messwertspeicher:
999
Schutzleiterwiderstand:
0,05–199 Ohm
Leerlaufspannung:
5–1000 DC V
Kurzschlussstrom:
0,5–15 DC A
Isolationswiderstand:
0,05–199 (RISO); 0,05–300 (2-polig) MOhm
Schnittstellen:
USB, Funk, NFC
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
50422
Ursprungsland:
Grossbritannien
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Münsterstrasse 135-137, 46397 BOCHOLT
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@benning.de
Weitere Suchbegriffe: VDE-Prüfgerät, pv messgerät, Installations-Tester
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.485,68*
€ 1.599,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.493,59*
€ 1.599,88*
Frei Haus
ab € 1.485,68*
€ 1.600,10*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.470,23*
€ 1.616,06*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.537,10*
€ 1.650,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,06*
€ 1.923,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,18*
€ 1.867,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.557,52*
€ 1.853,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.512,03*
€ 1.799,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.508,25*
€ 1.794,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.506,37*
€ 1.792,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,09*
€ 1.773,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.470,23*
€ 1.749,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
6106301404
€ 1,91*
Zubehör
Benning
050420
€ 432,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.