Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfgerät DIN VDE 0113 graph 0,05-300MOhm Automatischer Prüfablauf BENNINGPV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationstester PV2 Benning
Installationstester PV2 Benning
Installationstester PV2 Benning
Installationstester PV2 Benning
Artikel-Nr.:
     262-34694923
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050422
EAN/GTIN:
     4014651504226
Suchbegriffe:
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
VDE-Messgerät
Prüfgerät DIN VDE 0113 graph 0,05-300MOhm Automatischer Prüfablauf BENNINGPV2
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Automatischer Prüfablauf:
ja
Druckeranschluss:
ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.05 - 300 MOhm. MOhm
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Schutzleiterwiderstandsmessung:
ja
Weitere Suchbegriffe: VDE-Prüfgerät, pv messgerät, Maschinenprüfer, Maschinentester, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät DIN VDE 0113/EN 60204, Messgerät VDE, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0113, Multitester PC, PC-Multitester, Prüfgerät, Prüfgerät DIN VDE 0113/EN 60204, Prüfgerät für BGV A2 Prüfungen, Prüfgerät für BGV A4 Prüfungen, Prüfgerät für ortsfeste Geräte, Prüfgerät nach DIN VDE 0113, Prüf-Messgerät, Tester, Testgerät, Testgerät für BGV A2 Prüfungen, Testgerät für ortsfeste Geräte, Testgerät für VBG4 Prüfungen, VDE 0113-Prüfgerät, VDE 0701/0702 Multitester, VDE EN 60204-Prüfgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.485,68*
€ 1.599,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.493,59*
€ 1.599,88*
Lager 262
Frei Haus
ab € 1.485,68*
€ 1.600,10*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.470,23*
€ 1.616,06*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.537,10*
€ 1.650,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.600,10*
€ 1.904,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.590,46*
€ 1.892,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.542,01*
€ 1.834,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.512,69*
€ 1.800,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.485,68*
€ 1.767,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
6106301404
€ 1,91*
Zubehör
Benning
050420
€ 432,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.