Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh LENNY S2, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Lenny Unisex Erwachsener
Elten Lenny Unisex Erwachsener
Elten Lenny Unisex Erwachsener
Elten Lenny Unisex Erwachsener
Elten Lenny Unisex Erwachsener
Elten Lenny Unisex Erwachsener
Elten Lenny Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-490297
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12320-44
EAN/GTIN:
     4035877958259
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, LENNY S2, 12320-44, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle NEW BASIC, Stahlkappe, EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
940 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle NEW BASIC
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC, Form A
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,59*
€ 37,83*
9 Tage
30
€ 4,90*
ab € 28,55*
€ 37,96*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,60*
€ 40,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,97*
€ 40,90*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 33,21*
€ 43,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,43*
€ 51,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 43,20*
€ 51,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,88*
€ 47,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,03*
€ 45,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,23*
€ 44,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.