Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitshalbschuh HARRISON Low S3, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Elten Harrison Unisex Erwachsener
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489874
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     12741-44
EAN/GTIN:
     4035877930729
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, HARRISON Low S3, 12741-44, JORI Professional, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, GUMMI/PU Sohle FLAME, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz,Gelb
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1150 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle FLAME
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 44,42*
€ 58,89*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,68*
€ 59,07*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 46,10*
€ 60,61*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,77*
€ 63,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,77*
€ 63,58*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,61*
€ 72,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,56*
€ 69,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,45*
€ 65,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,36*
€ 62,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,71*
€ 60,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,10*
€ 54,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.