Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JORI Sicherheitsschnürstiefel BASIC Mid S3, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489796
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16331-38
EAN/GTIN:
     4035877930538
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel 16331 BASIC Mid, S3 SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC
Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche
• Kragenpolsterung
• Reflexmaterial
• PU-Spitzenschutz
Fußbett: Ganzflächige Einlegesohle JORI
Brandsohle: Softvlies, antistatisch
Sohle: PU/PU Sohle jo-BASIC
Material: Rindleder, atmungsaktives Textilfutter
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
38
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1210 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle jo_BASIC
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe elten s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Stiefel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 24,00*
€ 32,61*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,23*
€ 32,62*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,34*
€ 35,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,07*
€ 35,94*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 24,69*
€ 38,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,17*
€ 45,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 35,25*
€ 41,95
pro Paar
ab 4 Paar
€ 33,84*
€ 40,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,47*
€ 37,45
pro Paar
ab 8 Paar
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paar
ab 12 Paar
€ 28,21*
€ 33,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,73*
€ 33,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 24,69*
€ 29,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.