Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori Sicherheitsschnürstiefel ACHIM S3, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Hauptproduktfoto
Hauptproduktfoto
Artikel-Nr.:
     6C8MS-489722
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     16321-42
EAN/GTIN:
     4035877958624
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel, ACHIM S3, 16321-42, JORI Professional, Obermaterial: Rindleder, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle, Antistatische Softvlies-Brandsohle, PU/PU Sohle NEW BASIC, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Jori
Farbe:
Schwarz
Größe:
42
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Nein
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
JORI Professional
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1200 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle NEW BASIC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,73*
€ 40,27*
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 30,76*
€ 40,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,43*
€ 43,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,93*
€ 43,50*
Lager 6C8MS
30
Frei Haus
ab € 34,52*
€ 45,32*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 45,32*
€ 53,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,01*
€ 53,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,32*
€ 49,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,05*
€ 46,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,52*
€ 45,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,52*
€ 41,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.