Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlegeleiter Standard-Travers 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlegeleiter Standard-Travers 12 Sprossen
Anlegeleiter Standard-Travers 12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-483029
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     10112
EAN/GTIN:
     4031405101128
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stabile Rechteckrohr-Holme Beidseitige geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30mm Dauerhafte Sprossen-/Holmverbindung Die Standard-Traverse sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0 m Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiternschuhen erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg
Weitere Informationen:
eclass:
21-10-7-01
proficlass:
AAB470c002
Außenbreite mm:
420
Sprossenabstand:
280,00
Arbeitshöhe bis ca. m:
4,70
Leiterlänge:
3,60
Traversenbreite ca.:
0,93,
Holmhöhe:
58
Sprossenanzahl:
12,00
Gewicht ca. kg:
7,30
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 110,65*
€ 138,74*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,92*
€ 138,76*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,06*
€ 139,56*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 139,59*
3 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 129,21*
€ 165,5136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 127,79*
€ 152,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 12 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 123,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,74*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 78,38*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 25,06*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 39,66*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,30*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 24,10*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 106,05*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 38,64*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 43,25*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 6,295*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,01*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 61,28*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 4,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.