Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-283083 Herst.-Nr.: 04657-00115-00 EAN/GTIN: 4005800224751 |
| |
|
| | |
| tesa© Hochtemperaturbeständiges Spezialgewebeband Produktbeschreibung Hohe Anforderungen meistern. Extrem widerstandsfähig gegen hohe thermische und mechanische Belastungen. Äußerst benutzerfreundlich Leichtes und schnelles Wiederabziehen nach Benutzung, hohe Alterungsbeständigkeit. Technische Daten Trägerart: acrylatbeschichtetes Gewebe Gesamtdicke: 0,29 mm Reißkraft: 100,0 N/cm Klebekraft offen: 4,9 N/cm Temperaturbeständig: kurzfristig bis 180 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochtemperaturkleber, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa gewebeband 50 mm x 50 m, klebe streifen, klebebandstreifen tesa, 30415122, Klebeband, Tesa |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,60* | ab € 34,70* | € 47,04* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 38,73* | € 47,04* | | | | | 6 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 35,74* | € 50,10* | | | | | 5 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 35,67* | € 53,26* | | | | Lager 6C8MS | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 57,19* | € 63,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 378,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|