Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4657, 50m x 50mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04657-00115-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00115-00
EAN/GTIN:
     4005800224751
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband 4657, 50m x 50mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
3
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 34,70*
€ 47,04*
7 Tage
26
1
€ 5,95*
ab € 38,73*
€ 47,04*
6 Tage
nicht lagernd
3
€ 7,90*
ab € 35,74*
€ 50,10*
Lager 42XH2
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 35,67*
€ 53,26*
1 Tag
30
6
Frei Haus
ab € 57,19*
€ 63,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 504 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 159,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.