Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4657 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Stoff, Kautschuk, Papier Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 4657 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Stoff, Kautschuk, Papier Grau
TESA 4657 Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Stoff, Kautschuk, Papier Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-26810965
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04657-00115-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Grau
Band-Zweck
Kennzeichnung, Abschluss
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Material
Stoff, Kautschuk, Papier
Geeignet für Materialien
Metall
Geeignet für alle Oberflächen
Ja
Beschreibbar
Ja
Adhäsion (Stahl)
4.6 N/cm
Von Hand abreißbar
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Leistungen
Bruchdehnung
7.5 %
Temperaturbeständigkeit
180 °C
Zugfestigkeit
105 N/mm2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 18 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.