Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss Messing Triples SB ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschloss Messing Triples SB ABUS
Vorhangschloss Messing Triples SB ABUS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-278629
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11825
EAN/GTIN:
     4003318118258
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Messing-Vorhangschloss-Set 45

Ausführung: Massiver Messingkörper mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelt. Rostfreies Innenwerk, Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischem Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Ein Schlüssel schließt alle Schlösser des Sets.

Weitere Informationen:
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Material Bügel:
Stahl gehärtet
Gehäusebreite:
39 mm
Set bestehend aus::
3 Vorhangschlössern (Triples)
Schlüsselanzahl:
3
Gehäusetiefe:
13,5 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Bügel-Ø:
6,5 mm
lichte Bügelweite:
20,5 mm
lichte Bügelhöhe:
21 mm
Herstellerartikelnummer:
11825
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 17,91*
€ 24,77*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,65*
€ 24,97*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 19,05*
€ 25,61*
2 Tage
37
1
€ 4,90*
ab € 19,45*
€ 25,94*
Lager 6C8MS
37
1
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 30,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.