Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorhangschloss Messing Triples SB ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorhangschloss Messing Triples SB ABUS
Vorhangschloss Messing Triples SB ABUS
Artikel-Nr.:
     4012-278629
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11825
EAN/GTIN:
     4003318118258
Suchbegriffe:
Containerschloss
Lagercontainer Schloss
Schlösser Materialcontainer
Bügelschloss
Messing-Vorhangschloss-Set 45

Ausführung: Massiver Messingkörper mit gehärtetem Bügel, doppelt verriegelt. Rostfreies Innenwerk, Präzisions-Stiftzylinder mit Pilzkopfstiften und parazentrischem Schlüsselprofil für erhöhten Manipulationsschutz. Ein Schlüssel schließt alle Schlösser des Sets.

Weitere Informationen:
Material Schlosskörper:
Messing massiv
Material Bügel:
Stahl gehärtet
Gehäusebreite:
39 mm
Set bestehend aus::
3 Vorhangschlössern (Triples)
Schlüsselanzahl:
3
Gehäusetiefe:
13,5 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Bügel-Ø:
6,5 mm
lichte Bügelweite:
20,5 mm
lichte Bügelhöhe:
21 mm
Herstellerartikelnummer:
11825
Herstellername:
ABUS August Bremicker Söhne KG
Markenname:
ABUS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,08*
€ 24,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,75*
€ 25,14*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 19,22*
€ 25,55*
Lager 4012
24
1
€ 4,90*
ab € 19,34*
€ 25,88*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 19,18*
€ 26,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.