| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-277224 Herst.-Nr.: 4006596218900 EAN/GTIN: 4006596218900 |
| |
|
| | |
| WC-Sitz Venezia • Holzkern, hochglanzlackiert • Metallscharniere • Gewicht ca. 3,1 kg Abmessungen: WC-Sitz (B x T): 435 x 375 mm Brillenöffnung (B x T): 280 x 215 mm Scharniere (B): 120–220 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Marke: | SANITOP® WINGENROTH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, klobrille weiß, klobrille, klodeckel metallbefestigung, 4006596218900, Sitz, Sitze |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,81* | € 25,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,78* | € 25,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,90* | € 25,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,96* | € 26,01* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 19,06* | € 32,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|