Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Sitz Holz weiss Kst-Besch."Venezia"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WC-Sitz Holz weiss Kst-Besch."Venezia"
WC-Sitz Holz weiss Kst-Besch."Venezia"
Artikel-Nr.:
     4012-277224
Hersteller:
     Sanitop-Wingenroth
Herst.-Nr.:
     4006596218900
EAN/GTIN:
     4006596218900
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
WC-Sitz Venezia

• Holzkern, hochglanzlackiert
• Metallscharniere
• Gewicht ca. 3,1 kg

Abmessungen:
WC-Sitz (B x T): 435 x 375 mm
Brillenöffnung (B x T): 280 x 215 mm
Scharniere (B): 120–220 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
SANITOP® WINGENROTH
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,81*
€ 25,56*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 18,7585*
€ 25,7185*
Lager 4012
60
€ 4,90*
ab € 18,82*
€ 25,79*
1 Tag
61
€ 7,90*
ab € 19,00*
€ 25,97*
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 19,29*
€ 26,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.