Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Big Bob 6683, S3, Gr. 46, schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Big Bob 6683, S3, Gr. 46, schwarz
Stiefel Big Bob 6683, S3, Gr. 46, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-277110
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6683/46
EAN/GTIN:
     4031783071372
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsschnürstiefel »6683 Big Bob«, S3

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3
Ausführung:
• Reflektierende Applikationen
• Extra Fersenschutz (Safety-System) zur Minimierung von Umknickunfällen
• Hervorragende vollflächige Dämpfung
• Gezwickte Machart für noch mehr Halt
• Weich gepolsterter Schaftabschluss
• Lasche gepolstert und geschlossen
Fußbett: Baak Softstep-Fußbetteinlage, weich
dämpfend, stoßabsorbierend, atmungsaktiv,
Perforationslöcher im Vorfuß, leitfähig, antibakteriell
Zwischensohle: EVA-Zwischensohle, elastisch und
dämpfend, schont die Gelenke und Wirbelsäule
Sohle: EVA/Nitril grau/schwarz mit doppelter Gummi-
Überkappe zum erhöhten Schutz gegen Abrieb bei
knienden Tätigkeiten, Nitril-Laufsohle mit 5 mm
Profil, rutschhemmend, resistent gegen viele
Säuren und Laugen
Material: Hochwertiges Glattleder, ohne seitliche
Haltenähte, atmungsaktives Cambrelle®-Futter,
Lasche aus robustem Nylonmaterial,
korrosionsbeständige Metallschnürteile
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle
Gewicht: ca. 670 g (Größe 42)
Weite: 11+

Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
6683/46
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Markenname:
BAAK
Ursprungsland:
VR China
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,77*
€ 86,53*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,49*
€ 86,54*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 86,54*
€ 3,19*
ab € 87,28*
€ 108,77*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 88,88*
€ 111,41*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,54*
€ 102,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,59*
€ 100,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 81,98*
€ 97,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,99*
€ 95,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.