Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringratschenschlüssel-Satz 4-teilig JOKER Wera


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Ringratschenschlüssel-Satz 4-teilig JOKER Wera
Ringratschenschlüssel-Satz 4-teilig JOKER Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276934
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5073290001
EAN/GTIN:
     4013288164407
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Ratschen-Ringmaulschlüssel-Satz
Maulschlüssel mit Ringratsche Joker im Satz, Wera

Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Feinverzahnter Ratschenmechanismus mit 80 Zähnen und einem Rückstellwinkel von 4,5° auf der Ringseite. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutsch-Sicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert. Lieferung in robuster Nylon-Falttasche.
Weitere Informationen:
Anzahl:
4-teilig
Inhalt:
10; 13; 17; 19 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5073290001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (53)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
pro Satz
€ 5,90*
ab € 52,20*
€ 60,72*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 51,48*
€ 61,35*
2 Tage
163
pro Satz
€ 4,79*
ab € 53,35*
€ 61,88*
1 Tag
171
pro Satz
€ 7,90*
ab € 56,06*
€ 64,79*
Lager 6C8MS
174
pro Satz
Frei Haus
ab € 54,57*
€ 67,95*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 67,95*
€ 80,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 66,30*
€ 78,90
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 64,97*
€ 77,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 62,10*
€ 73,90
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 61,48*
€ 73,16
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 60,25*
€ 71,70
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,80*
€ 69,97
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,57*
€ 64,94
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 13,6425* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073270001
ab € 10,27*
Zubehör
Wera
05073273001
ab € 11,45*
Zubehör
Wera
05073277001
ab € 14,67*
Zubehör
Wera
05073279001
ab € 16,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.