Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoffkanister 5l Nr.21131 Pressol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftstoffkanister 5l Nr.21131 Pressol
Kraftstoffkanister 5l Nr.21131 Pressol
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258900
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     21131
EAN/GTIN:
     4103810211317
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kunststoff-Kraftstoffkanister

• Kanister aus Polyethylen (HDPE)
• Robustes und schlagunempfindliches flexibles Auslaufrohr aus Polypropylen (PP)
• Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt
• TÜV-geprüft, mit UN/BAM-Zulassung
• Für alle Kraftstoffarten geeignet

Lieferung: Auslaufrohr 175 mm x Ø 20 mm mit integrierter Entlüftung.

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
5 l
Markenname:
PRESSOL
Herstellername:
PRESSOL Schmiergeräte GmbH
Herstellerartikelnummer:
21131
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Abschmiergerät
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
103
1
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 8,92*
1
€ 4,00*
ab € 6,87*
€ 8,98*
1
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 9,21*
3 Tage
103
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 9,38*
Lager 6C8MS
103
10
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
21133
ab € 6,74*
Ähnlich
Pressol
21137
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.