Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten Safety Rot, Rot/Weiß 3,7m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten Safety Rot, Rot/Weiß 3,7m
Gurtpfosten Safety Rot, Rot/Weiß 3,7m
Gurtpfosten Safety Rot, Rot/Weiß 3,7m
Gurtpfosten Safety Rot, Rot/Weiß 3,7m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-258621
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     3-912-1002
EAN/GTIN:
     4332163920724
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Saftey-Absperrpfosten, Gurt 3,7 m

Flexibles Leitsystem
Gurtpfosten mit 4 Längsrillen.
3 Gurtaufnahmen und ein Gurtauszug mit 2,3 m oder 3,7 m.
Auf Anfrage mit 2 Gurten als „Safety Double“ erhältlich.
Zwei Farbvariationen
Wahlweise gelb mit Gurt schwarz/gelb quergestreift oder rot mit Gurt rot/weiß quergestreift.
Weitere Informationen:
Pfosten:
rot
Gurt:
rot/weiß
Höhe:
1000 mm
Fuß-Ø:
355 mm
Rohr-Ø:
83 mm
Gewicht:
13 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,38*
€ 173,91*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,27*
€ 174,48*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,37*
€ 174,48*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,39*
€ 175,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,81*
€ 177,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,78*
€ 205,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,06*
€ 191,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,04*
€ 182,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,27*
€ 171,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Via Guide
842840
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.