Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattpresse FP25 m. Fußpumpe, 25t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattpresse FP25 m. Fußpumpe, 25t
Werkstattpresse FP25 m. Fußpumpe, 25t
Artikel-Nr.:
     6C8MS-257672
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     FP25
EAN/GTIN:
     4332163881308
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse handpumpe
Werkstattpresse mit Fuß- oder Handpumpe 20—25 t

Einfache Bedienung
Schneller Vorschub des robusten, hartverchromten Kolbens durch Druckluft.
Kontrollierter und ruhiger Druckaufbau.
Flexible Lösung von Arbeitsaufgaben
Extra langer Hub.
Schnelle, bequeme und sichere Einstellung der Tischhöhe.
Der Presszylinder kann seitwärts verschoben werden.
Gute Arbeitsteilung
Große Öffnung in Höhe und Breite.
Drehbare Pumpe bei Motorpressen.
Leichteres Einführen von Werkstücken von der Seite.
Einfach ablesbares Manometer, 2 V-Blöcke.



Modellreihe FP/HP 20-25
Extra langer Hub bis 240 mm (Maß D)
Fußbedienter, pneumatischer Schnellhub.
Luftanschluss mit Wasserabscheider montiert.
Pneumatischer Kolbenrücklauf, Ablassfunktion in der Fußbedienung integriert.
Weitere Informationen:
Modell:
FP25
Druckkraft:
25 t
Antrieb:
Fuß
mm/Hub:
9,0/1,1
Maß A:
825 mm
Maß B:
600 mm
Maß C:
140 mm
Maß D:
240 mm
Maß E:
90 mm
Maß F:
50 mm
Maß G:
1800 mm
Maß H:
890 mm
Maß I:
505 mm
Eigengewicht:
154 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: 30601605, Werkstattpressen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.138,81*
€ 1.183,94*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.136,49*
€ 1.184,15*
Lager 6C8MS
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,97*
€ 1.184,15*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.186,79*
€ 1.234,97*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.196,59*
€ 1.238,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,15*
€ 1.409,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.178,51*
€ 1.402,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.157,69*
€ 1.377,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,33*
€ 1.361,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,97*
€ 1.358,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.