Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900018858, Werkstattpresse FP25 m. Fußpumpe, 25t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-663143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FP25
EAN/GTIN:
     4332163881308
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse compac
werkstattpresse
werkstattpresse handpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900018858, Werkstattpresse , Fußpumpe , Serienausstattung: 2 V-Blöcke, 1 einfach ablesbares Manometer , GroßeKolben , Extralanger Hub , Seitwärts verschiebbare Presszylinder , Vor-, Rücklauf pneumatisch , Ablass-Funktion: per Fuß, im Griff integriert , Garantie: 3 Jahre, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
161000 GRAMM
Modell:
FP25
Druckkraft:
25 t
Hub/Bew. (ohne/mit Druck):
9/1,1 mm
Maß A:
825 mm
Maß B:
600 mm
Maß C:
140 mm
Maß D:
240 mm
Maß E:
90 mm
Maß F:
50 mm
Maß G:
1800 mm
Maß H:
890 mm
Maß I:
505 mm
Gewicht:
154 kg
Herstellerartikelnummer:
FP25
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Markenname:
COMPAC
Weitere Suchbegriffe: 00018858, WERKSTATTPRESSE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.135,97*
€ 1.183,09*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.136,64*
€ 1.183,30*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.140,53*
€ 1.183,30*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,87*
€ 1.234,10*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.196,91*
€ 1.237,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,79*
€ 1.472,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,91*
€ 1.465,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.210,46*
€ 1.440,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.196,91*
€ 1.424,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.