| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-212132 Herst.-Nr.: 8014003 EAN/GTIN: 4044961140036 |
| |
|
| | |
| Handläpper Ausführung: Mit Kunststoffgriff in 4 verschiedenen Farben. Gesamtlänge 125 mm, Läppschicht 60 x 20 x 10 mm. Anwendung: Zum Abziehen von Schneidkanten, zur Beseitigung von Aufbauschneiden sowie zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit. Die Schneiden werden unter einem Winkel von 25° bis 40° abgezogen. Ideal zum Läppen von Fasen an Frei- und Spanwinkelflächen, zum Brechen von Hartmetall- und HSS-Schneidkanten nach dem Schliff und zum Nachläppen von Schneideinsätzen, Stanzwerkzeugen, Fräsern, Messerköpfen, Reibahlen und so weiter. Verwendung: Für Hartmetall und Stahl gehärtet / grober Schliff. Weitere Informationen: | | Körnung: | 180 | Korngröße: | 130 µm | Grifffarbe: | gelb | Markenname: | MACOLAEPP | Herstellername: | MACOLAEPP abrasive GmbH | Herstellerartikelnummer: | 8014003 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 36,09* | € 45,87* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 36,20* | € 45,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 36,61* | € 46,57* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,58* | € 47,17* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 36,60* | € 51,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|