Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 PH1x 25 mm rostfrei Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 PH1x 25 mm rostfrei Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 PH1x 25 mm rostfrei Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-209038
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5071010001
EAN/GTIN:
     4013288110985
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3, Edelstahl

Ausführung: Aus Edelstahl, mit Torsionsbereich.

Anwendung: Speziell für die Verschraubung von Edelstahlschrauben, zur Vermeidung von Fremdrost.

Hinweis: Stainless siehe (Bestell-Nr. 6428 0010).
Weitere Informationen:
Größe:
PH 1
Gesamtlänge:
25 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5071010001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, bit pz1 1/4 25mm, phillips bit satz, bits ph1, 6,3, 3126, 64320005, 1/4,, Bit, DIN3126, für, Kreuzschlitzschrauben, Phillips, Phillips,, QR4337257, Schaft, Stainless, Wera
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 1,75*
5 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,26*
€ 1,78*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,27*
€ 1,80*
4 Tage
41
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 1,82*
Lager 6C8MS
21
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 2,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071011001
ab € 1,17*
Ähnlich
Wera
05071012001
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.