Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 PH3x 25 mm Impaktor Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 PH3x 25 mm Impaktor Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 PH3x 25 mm Impaktor Wera
Bit 1/4 Zoll DIN 3126 C6,3 PH3x 25 mm Impaktor Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205366
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5057617001
EAN/GTIN:
     4013288157645
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit für Kreuzschlitzschrauben Phillips 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Ausführung: DIN 3126 C 6,3, mit Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten: Bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits.
Abtrieb diamantbeschichtet.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit Impakt-/Schlagschraubern.

Hinweis: Bithalter Impaktor siehe (Bestell-Nr. 6428 0015 und 0020).
Weitere Informationen:
With handgrip:
false
Number of bits inner square (Robertson):
0
With bit ratchet:
false
Number of bits two hole:
0
Number of bits TriWing:
0
Number of bits hexagon socket:
0
With magnetic holder:
false
Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PH Torsions-Bit, Phillips Torsions-Bit, Torsions-Bit (Phillips), Torsions-Bit PH, Phillips-Bit-Satz, wera bits ph3, bit-satz wera, bit satz, 6,3, 3126, 64100015, 1/4,, Bit, DIN3126, für, Impaktor, Kreuzschlitzschrauben, Phillips, QR4027713, Schaft, Wera, 1/4", Diamant, Diamantbeschichtung-, Farbkennzeichung, Größenstempel-, Hülse
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,13*
€ 4,64*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 23,25*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,22*
€ 24,76*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 18,73*
€ 25,38*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,84*
€ 28,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 465,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057615001
ab € 2,51*
Ähnlich
Wera
05057616001
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.