| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-205222 Herst.-Nr.: 4317784503341 EAN/GTIN: 4317784503341 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 100°-Winkel und verkürztem Schenkel, lang
Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und verchromt. Mit Kugelkopf und gefastem kurzem Schenkel. Der Winkel von 100° und der stark verkürzte Schenkel erlaubt Arbeiten auf engstem Raum. Anwendung: Speziell zum Verschrauben an beengten und schlecht zugänglichen Stellen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), imbusschlüssel 5mm format, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf, innensechskant-stiftschlüssel mit kugelkopf sw 5, 58570050, 100°-Winkel, 100°-Winkel,, FORMAT, Innensechskant-Schlüssel, Kugelkopf, Kugelkopf,, Schenkel, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant-Winkelschraubendreher, verkürzter, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,14* | € 1,74* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,14* | € 1,74* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,14* | € 1,74* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,14* | € 1,77* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,31* | € 1,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|