Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlochschl. verstellbar 14-100 mm/ 5 mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnlochschl. verstellbar 14-100 mm/ 5 mm Zapfen AMF
Stirnlochschl. verstellbar 14-100 mm/ 5 mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205191
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40758
EAN/GTIN:
     4020772040758
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel amf
Zweilochmutterndreher, verstellbar, Spezialstahl, im Brünierton angelassen
Zapfen elektrisch angeschweißt.
Weitere Informationen:
Spannweite:
14–100 mm
Zapfen-Ø:
5 mm
Zapfen-Länge:
6 mm
Länge:
215 mm
Stärke:
6
Zapfenausführung:
elektrisch angeschweißt
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
40758
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel, 58250500, AMF, Hakenschlüssel, Handwerkzeuge, QR4027141, Schraubenschlüssel,, Steckschlüssel,, verstellbar, Zweilochmutterndreher,
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
123
10
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 9,24*
5 Tage
123
1
€ 6,90*
ab € 7,54*
€ 10,35*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,56*
€ 10,38*
2 Tage
123
1
€ 7,90*
ab € 7,78*
€ 10,71*
5 Tage
117
1
€ 4,30*
ab € 7,67*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.