Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnlochschlüssel verstellbar 14-100mm/5mm Zapfen AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnlochschlüssel verstellbar 14-100mm/5mm Zapfen AMF
Stirnlochschlüssel verstellbar 14-100mm/5mm Zapfen AMF
Stirnlochschlüssel verstellbar 14-100mm/5mm Zapfen AMF
Artikel-Nr.:
     214-3058250500
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     40758
EAN/GTIN:
     4020772040758
Suchbegriffe:
Stirnlochschlüssel
Zweilochmutterndreher
Zweilochmutternschlüssel
stirnlochschlüssel amf
Zweilochmutterndreher, verstellbar Aus Spezialstahl, im Brünierton angelassen. Zapfen elektrisch angeschweißt.
Weitere Informationen:
Länge:
215 mm
Zapfen-Ø:
5 mm
Marke:
AMF
Zapfenabstand:
14–100 mm
Zapfenlänge:
6 mm
Schenkelstärke:
4 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: stirnlochschlüssel, QR4027141, verstellbar, Steckschlüssel, Schraubenschlüssel, Handwerkzeuge, AMF, Hakenschlüssel, 4020772040758, 3058250500, 58250500
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
117
10
Frei Haus
ab € 7,25*
€ 9,28*
2 Tage
117
1
€ 6,90*
ab € 7,61*
€ 10,10*
6 Tage
99
1
€ 4,79*
ab € 7,68*
€ 10,18*
1 Tag
120
1
€ 7,90*
ab € 7,76*
€ 10,32*
Lager 214
131
1
€ 4,30*
ab € 7,68*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.