Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 5x 7x13,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 5x 7x13,5 Gesipa
Bl.Nietmutter Alu Stand. Flach. M 5x 7x13,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-204243
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433679
EAN/GTIN:
     5013656410173
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Alu, Standard, Flachrundkopf
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M5
Steigung:
0,8 mm
Nietschaft:
7 mm
Länge:
13,5 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
nietbare Materialstärke:
2,5–5 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1433679
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 93440040, Akku-Blindnietmuttergerät, Alu, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmutterbox,, Blindnietmuttern, Flachkopf, Flachrundkopf, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern, QR5214477, Standard,
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,07483*
€ 0,09243*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,07839*
€ 0,09979*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07813*
€ 0,10102*
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1037*
32 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,08265*
€ 0,10636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,10102*
€ 0,12021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,10001*
€ 0,11901
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,09901*
€ 0,11782
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,09801*
€ 0,11663
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,09603*
€ 0,11428
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,07813*
€ 0,09297
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 101,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.