Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband Nr.4651-04 50m:19 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tesaband Nr.4651-04 50m:19 mm schwarz
Tesaband Nr.4651-04 50m:19 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-199735
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00504-00
EAN/GTIN:
     4005800224096
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband, kunststoffbeschichtet

Ausführung: Acrylatbeschichtetes Gewebe mit Naturkautschukkleber. Kurzfristig temperaturbeständig bis 130 °C. Gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit. Handabreiß- und beschriftbar.

Anwendung: Universell einsetzbar, z. B. zum Kennzeichnen, Bündeln, Abdichten von Schlitzen und Löchern und Befestigen, auch auf rauen Untergründen.

Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
50 m
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
04651-00504-00
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,8475*
€ 16,9175*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 12,56*
€ 17,30*
5 Tage
109
8
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 12,35*
€ 17,76*
6 Tage
109
8
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 18,98*
Lager 6C8MS
48
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 32 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 48 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 64 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 80 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 336,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.