Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Check 30 Metal 1 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Check 30 Metal 1 Wera
Bit-Check 30 Metal 1 Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194884
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5057434001
EAN/GTIN:
     4013288179838
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit-Sortiment Bit-Check 30 Metal 1, 30-teilig

Ausführung: Mit zähharten Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden.

Anwendung: Für den universellen Einsatz.


Satzinhalt:
1 Universal-Bithalter mit Dauermagnet und Sprengring (Bestell-Nr. 641A 0005)
3 Bits Schlitz 4,5; 5,5; 6,5 mm
8 Bits Kreuzschlitz PH 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 (2 Stück)
9 Bits Kreuzschlitz PZ 1 (3 Stück); 2 (3 Stück); 3 (3 Stück)
3 Bits Innensechskant 4; 5; 6 mm
6 Bits Innen-TORX© T 10; 15; 20; 25; 30; 40
Weitere Informationen:
Anzahl:
30-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5057434001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
116
1
€ 4,90*
ab € 9,19*
€ 11,73*
4 Tage
106
1
€ 4,79*
ab € 9,23*
€ 11,77*
1 Tag
116
1
€ 7,90*
ab € 9,26*
€ 11,77*
5 Tage
135
1
€ 4,30*
ab € 9,27*
€ 12,01*
Lager 6C8MS
116
10
Frei Haus
ab € 10,34*
€ 12,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 120,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056320001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05056330001
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.