Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank lgl H1450, 9 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank lgl H1450, 9 Schubl.
Schubladenschrank lgl H1450, 9 Schubl.
Schubladenschrank lgl H1450, 9 Schubl.
Schubladenschrank lgl H1450, 9 Schubl.
Schubladenschrank lgl H1450, 9 Schubl.
Schubladenschrank lgl H1450, 9 Schubl.
Schubladenschrank lgl H1450, 9 Schubl.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193215
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79398514
EAN/GTIN:
     7612269044997
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank 54x36 E, Höhe 1450 mm, mit 9 Schubladen

Ausführung
Maße: BxT 1023x725 mm (54x36 E).
Schubladennutzfläche: BxT 918x612 mm.
Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer.
Einzelschubladensperre: serienmäßig.

Weitere Informationen:
Maße HxBxT:
1450x1023x725 mm
Farbe:
RAL 7035/RAL 5012
Tragkraft:
75/200 kg
Einheit:
54x36 E
Made in Germany:
nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.988,23*
€ 2.261,67*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,49*
€ 2.301,52*
Lager 6C8MS
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.146,35*
€ 2.378,19*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.165,82*
€ 2.392,42*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.224,27*
€ 2.455,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.378,19*
€ 2.830,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.347,10*
€ 2.793,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,49*
€ 2.673,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.191,54*
€ 2.607,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.146,35*
€ 2.554,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.