Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank BASIC 8157I1 B2000xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank BASIC 8157I1 B2000xT700xH840mm
Werkbank BASIC 8157I1 B2000xT700xH840mm
Werkbank BASIC 8157I1 B2000xT700xH840mm
Werkbank BASIC 8157I1 B2000xT700xH840mm
Werkbank BASIC 8157I1 B2000xT700xH840mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193155
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03 8157I1-207R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376115799
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank mit 3 Schubladen, 5 Tage abgehend

Hochwertige Schweißkonstruktion
Gestell: aus Profil-Stahlrohr, 45x45 mm.
Flächenlast max.: 1250 kg.
Gestellfüße: mit Anti-Rutsch-Noppen.
Arbeitsplatte
Material: Buche-Massiv mit beidseitigem Deckfurnier.
Stärke: 40 mm.
Rollengeführte Schubladen
Auszug: ca. 90 %.
Tragkraft: 100 kg.
Maße Innen: BxT 490x560 mm.
Zentralverschluss
Schloss: mit 2 Schlüsseln.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung
Gehäuse: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblau.
Ausführung
3 Schubladen, Höhe 180 mm.

Abbildung entspricht nicht den Maßen der Bestell-Nr. (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Höhe:
840 mm
Maße BxT:
2000x700 mm
Farbe:
RAL 7035/5010
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,18*
€ 801,22*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,48*
€ 804,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,31*
€ 804,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,04*
€ 808,13*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,79*
€ 810,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,89*
€ 957,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,46*
€ 952,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,07*
€ 897,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,06*
€ 872,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,48*
€ 849,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,99*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,30*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,92*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,17*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 28,02*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.