Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900062900, Werkbank BASIC 8157I1 B2000xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1285570
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8157I1-207R4S.11
EAN/GTIN:
     4040376115799
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900062900, Werkbank Basic 8, 3 Schublade 3x180 mm Diese Werkbänke sind mit einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte ausgestattet. Sie sind besonders robust und langlebig. , Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen und einem kompletten Rahmen unter der Arbeitsplatte. Gestellfüße mit Antirutschnoppen und vorbereitet für die Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes , Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche , Schubladen: Größe L Innenmaß BxT 490x560 mm, Tragkraft 100 kg, Auszug ca. 90 % , Griffleisten: Griffkantung komplett in die Front integriert , Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln , Flächenlast: max. 1250 kg , Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau und RAL 5010 enzianblau Lieferung: Erfolgt komplett montiert., Fabrikat: Rau
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
2000x700x840 mm
Herstellerartikelnummer:
03-8157I1-207R4S.11
Herstellername:
Rau GmbH
Markenname:
RAU
Made in Germany:
ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,18*
€ 801,22*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 713,48*
€ 804,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,31*
€ 804,89*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 719,04*
€ 808,13*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,79*
€ 810,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,22*
€ 953,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,48*
€ 947,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 750,51*
€ 893,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,51*
€ 868,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,18*
€ 846,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,99*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 33,30*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,13*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,92*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 14,22*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 42,17*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 28,02*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.