Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-167947 Herst.-Nr.: 5057460001 EAN/GTIN: 4013288179968 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 100 Ausführung: Mit zähharten, extraharten und Impaktor-Bits in Textil-Box . Der Kraftform-Plus-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Abrollschutz verfügt über das Schnellwechselfutter Rapidaptor. Somit sind die Bits fest und wackelfrei mit dem Griff verbunden, dennoch blitzschnell zu wechseln. Mit Freilaufhülse zum einfachen Halten beim maschinellen Verschrauben. Die Bits und der Griff sind übersichtlich in einer Kunststoffbox untergebracht. Anwendung: Für den universellen Einsatz. Für Verschraubungen von Hand und maschinelle Verschraubungen geeignet. Satzinhalt: 1 Kraftform-Plus-Griff mit Rapidaptor 1 Bithalter Rapidaptor (Bestell-Nr. 6416 0005) 2 zähharte Bits Schlitz, 25 mm, 0,8 x 5,5; 1,0 x 5,5 mm 8 zähharte Bits Kreuzschlitz, 25 mm, PH 1 (2 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück) 3 Impaktor-Bits Kreuzschlitz, 50 mm, PH 2 (2 Stück); 3 8 zähharte Bits Kreuzschlitz, 25 mm, PZ 1 (2 Stück); 2 (4 Stück); 3 (2 Stück) 3 Impaktor-Bits Kreuzschlitz, 50 mm, PZ 2 (2 Stück); 3 3 Impaktor-Bits Innensechskant, 50 mm, 4; 5; 6 mm 12 zähharte Bits Innen-TORX©, 25 mm, T 10 (2 Stück); 15 (2 Stück); 20 (3 Stück); 25 (2 Stück); 30 (2 Stück); 40 3 Impaktor-Bits Innen-TORX©, 50 mm, T 25; 30; 40 8 Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 mm Weitere Informationen: | | Anzahl: | 52-teilig | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5057460001 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Winkel-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Stiftschlüssel-Satz, Stiftschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera einhand-knarrensatz 1/4", modul werkzeuge, werkzeugmodul wera, 64830030, Bit-Sortiment KK100 Wera |
| | |
| | | Angebote (51) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 48,61* | € 56,53* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,40* | € 57,11* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 49,68* | € 57,64* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 51,67* | € 60,23* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,73* | € 65,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|