Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke F5, Größe 39-41, schwarz/grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Funktionssocke F5, Größe 39-41, schwarz/grau
Funktionssocke F5, Größe 39-41, schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     6C8MS-165307
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4016943016394
EAN/GTIN:
     4016943016394
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionssocke F5

Ausführung:
• Nicht einengend, verrutscht nicht
• Lange Hochferse sorgt für angenehme Polsterung am hinteren Schuhabschlussrand
• Verstärkte Frotteesohle mit Baumwolle
• Überzehenfrottee schützt vor Blasen und Druckstellen
• Druckmindernde Plüschzonen im Schien- und Wadenbeinbereich
• Besonders für hohe Stiefel geeignet
Material: 60 % Schurwolle, 30 % Baumwolle, 10 % Polyamid
Farbe: schwarz/grau
Weitere Informationen:
Größe:
39–41
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
27
20
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 5,25*
1 Tag
27
1
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 6,10*
1 Tag
25
1
€ 4,79*
ab € 4,08*
€ 6,16*
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 6,42*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 4,3542*
€ 6,5542*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Paar
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Paar
Mindestbestellmenge: 20 Paar ( entspricht € 105,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.