| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-164394 Herst.-Nr.: 71109020 EAN/GTIN: 7612269025309 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank-Leergehäuse, 54x36 E, lichtgrau Ausführung Maße: BxT 1023x725 mm (54x36 E). Schubladennutzfläche BxT: 918x 612 mm. Schließsystem: Key Lock, Standardschließung mit Wechselzylinder inkl. 2 Schlüsseln und Schlüsselnummer. Einzelschubladensperre: serienmäßig. Abb. zeigt RAL 5012 Weitere Informationen: | | Höhe: | 1450 mm | lichte Höhe (B): | 1350 mm | Maße BxT: | 1023x725 mm | Einheit: | 54x36 E | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Schubladenschrank Leergehäuse, Schubladenschrankgehäuse, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, 30932804 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 521,69* | € 603,31* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,09* | € 604,95* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,36* | € 605,53* | | | | Lager 6C8MS | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 507,44* | € 606,09* | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 527,48* | € 609,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|