Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel DIN895 14x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelmaulschlüssel DIN895 14x15mm
Doppelmaulschlüssel DIN895 14x15mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-163083
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     4250947100851
EAN/GTIN:
     4250947100851
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel spezialstahl ph...
Doppelmaulschlüssel

Ausführung: DIN 895. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°.
* Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 x 15 mm
Maulstärke:
5,4 mm
Gesamtlänge:
151 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
10
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 0,82*
6 Tage
31
1
€ 4,79*
ab € 0,57*
€ 0,89*
1 Tag
37
1
€ 7,90*
ab € 0,58*
€ 0,91*
4 Tage
38
1
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 0,91*
Lager 6C8MS
37
20
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.