| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-163076 Herst.-Nr.: 4559-00 EAN/GTIN: 4250560507723 |
| |
|
| | |
| Metall-Kohlenschaufel Robuste Ausführung Schwarz lackiert, mit versiegeltem Holzgriff. Weitere Informationen: | | Blattbreite: | 110 mm | Länge: | 380 mm | Herstellerartikelnummer: | 4559-00 | Herstellername: | NÖLLE Profi-Brush | Markenname: | Nölle PROFI BRUSH | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,15* | € 3,16* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,12* | € 3,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,32* | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 2,18* | € 3,98* | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,06* | € 4,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 83,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|