Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900025168, Metall-Kohleschaufel schwarz lack. m.Holzgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-667016
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     4559.00
EAN/GTIN:
     4250560507723
Suchbegriffe:
Kehrblech
Kehrschaufel
Kohlenschaufel
Kohlenschippe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900025168, Kohleschaufel , Sehr robust , Mit lackiertem Holzgriff , Material: Metall , Oberfläche: lackiert ,Farbe: schwarz, Fabrikat: Nölle
Weitere Informationen:
GEWICHT:
180 GRAMM
Material:
Metall
Breite:
115 mm
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
4559-00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle Profi Brush
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kohleschaufel, Tenderschaufel, Zentralheizungsschaufel, kehrschaufel schwarz nölle, kehrblech, nölle kehrblech, 00025168, METALL-KOHLESCHAUFEL, 4250560507723, 1502245
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
1
€ 5,00*
ab € 2,15*
€ 3,15*
1
€ 6,95*
ab € 2,12*
€ 3,17*
Lager 260
13
1
€ 4,95*
ab € 2,27*
€ 3,32*
1
€ 7,99*
ab € 2,18*
€ 3,97*
2 Tage
186
20
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.