Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesapack 66m x 50mm transparent 57167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesapack 66m x 50mm transparent 57167
tesapack 66m x 50mm transparent 57167
Artikel-Nr.:
     6C8MS-162745
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57167-00-05
EAN/GTIN:
     4042448123916
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
tesapack PP

Leise abrollbar und l”sungsmittelfrei
PP-Band mit Acrylatdispersion.
Für universelle Anwendungen geeignet
St„rke: 0,045 mm.
Temperaturbest„ndig bis 110 ¶øC.

Weitere Informationen:
Typ:
57167
Breite:
50 mm
Länge:
66 m
Stärke:
0,06 mm
Farbe:
transparent
Herstellerartikelnummer:
57167-00-05
Herstellername:
tesa SE
Markenname:
tesa
Ursprungsland:
Italien
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
924
6
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,86*
9 Tage
785
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,99*
€ 2,88*
1 Tag
936
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,89*
5 Tage
960
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,11*
€ 3,17*
Lager 6C8MS
924
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,03334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 38,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57165-00000
ab € 3,63*
Zubehör
tesa
56403-00000-01
ab € 14,52*
Zubehör
tesa
57168-00000-05
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.