Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubenschlüssel
>
Maulschlüssel
>
Doppelmaulschlüssel Sätze
>
Artikel
TS CT2-7R-2 Schraubenschlüssel-Satz in 2/4 Check-Tool-Modul
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Gedore
Lager 6C8MS
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6C8MS-1526391
Hersteller:
Gedore
Herst.-Nr.:
2957485
EAN/GTIN:
4010886946992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Modul Werkzeuge
Maße: 316,5 x 390 x 35 mm, Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen, Besonders geeignet für Arbeiten in sensiblen Bereichen, in denen sichergestellt werden muss, dass kein Werkzeug zurückbleibt, Unterlage blau, Oberlage schwarz. Die Farbe Blau signalisiert fehlendes Werkzeug, Das Werkzeug liegt verrutschsicher in seinem Nest und ist vor Beschädigungen geschützt, Griffmulden erleichtern das Herausnehmen des Werkzeuges, Deutlich sichtbare Werkzeugkonturen erleichtern das Zurücklegen in das richtige Nest, Resistent gegen Öle und Fette, Leicht zu reinigen mit Wasser, Seife und einer Hand-/Nagelbürste
Weitere Informationen:
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Remscheider Str. 149, D-42899 Remscheid
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@gedore.com
... >
Handwerkzeuge
>
Schlüssel
>
Sätze
Weitere Suchbegriffe:
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
doppelmaulschlüssel satz gedore
,
modul werkzeuge
,
Doppel-Ringschlüssel-Satz
,
Doppelgelenkschlüsselsatz
,
Doppelgelenkschlüsselset
,
Doppelgelenksteckschlüsselsatz
,
Doppelgelenksteckschlüsselset
,
Doppelmaul-Schlüsselsatz
,
Doppelmaulschlüsselset
,
Doppelring-Schlüssel-Satz
,
Doppelringschlüssel-Satz
,
Doppelringschlüsselsatz
,
Doppelringschlüsselset
,
Einmaulschlüssel-Satz
,
Einmaulschlüsselsatz
,
Einmaulschlüsselset
,
Gabelschlüsselsatz
,
Gabelschlüsselset
,
Maul-/Steckschlüsselsatz
,
Maul-Ringratschenschlüsselsatz
,
Maulringratschenschlüsselsatz
,
Maulringschlüsselsatz
,
Maulringschlüsselset
,
Maulschlüsselsatz
,
Maulschlüsselset
,
Maulsteckschlüsselsatz
,
Maulsteckschlüsselset
,
Ratschenringschlüsselsatz
,
Ratschenringschlüsselset
,
Ring-Maulschlüsselsatz
,
Ring-Maulschlüsselset
,
Ringmaul-Schlüsselsatz
,
Ringmaulschlüssel-Satz
,
Ringmaulschlüsselsatz
,
Ringschlüssatz
,
Ringschlüsselset
,
Rohr-Steckschlüsselsatz
,
Rohrsteck-Schlüsselsatz
,
Rohrsteckschlüssel-Satz
,
Rohrsteckschlüsselsatz
,
Rohrsteckschlüsselset
,
Schlüssel-Satz
,
Schlüsselsatz
,
Schraubenschlüsselsatz
,
Schraubenschlüsselset
,
Schraubwerkzeug
,
Schraubwerkzeug-Satz
,
Schraubwerkzeugsatz
,
Steck-Schlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Set
,
Steckschlüsselsatz
,
Steckschlüsselset
,
Universalwerkzeug-Kits
,
Werkzeughalter (Modul, nicht klassifiziert)
,
Zündkerzensteckschlüsseleinsatz
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 245
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,11*
€ 328,19*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 295,35*
€ 333,18*
Lager 260
11 Tage
4
Frei Haus
ab € 308,39*
€ 342,06*
Lager 4012
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,95*
€ 342,95*
Lager 6C8MS
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,49*
€ 343,00*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,00*
€ 408,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,47*
€ 394,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,56*
€ 374,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,49*
€ 359,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6C8MS
Versand:
Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6C8MS
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2 10X11 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 10x11 mm
Gedore
2 10X11
€ 9,06*
Sonstiges
2 12X13 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 12x13 mm
Gedore
2 12X13
€ 10,43*
Sonstiges
2 14X15 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 14x15 mm
Gedore
2 14X15
€ 12,27*
Sonstiges
2 16X17 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 16x17 mm
Gedore
2 16X17
€ 13,96*
Sonstiges
2 18X19 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 18x19 mm
Gedore
2 18X19
€ 17,37*
Sonstiges
2 20X22 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 20x22 mm
Gedore
2 20X22
€ 18,56*
Sonstiges
2 6X7 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 6x7 mm
Gedore
2 6X7
€ 7,43*
Sonstiges
2 8X9 Doppelringschlüssel, UD-Profil, 8x9 mm
Gedore
2 8X9
€ 8,20*
Sonstiges
4534-5 Stahlbandmaß 5 m
Gedore
4534-5
€ 13,51*
Sonstiges
EI-TS CT2-7R-2 Check-Tool-Modul leer
Gedore
EI-TS CT2-7R-2
€ 62,26*
Sonstiges
GEDORE 7 R 10 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 10 mm
Gedore
2297086
€ 11,32*
Sonstiges
GEDORE 7 R 12 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 12 mm
Gedore
2297108
€ 12,59*
Sonstiges
GEDORE 7 R 13 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 13 mm
Gedore
2297116
€ 13,05*
Sonstiges
GEDORE 7 R 14 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 14 mm
Gedore
2297124
€ 13,85*
Sonstiges
GEDORE 7 R 15 Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil 15 mm
Gedore
2297132
€ 15,33*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.