|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1519126 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5060703421019 |
| |
|
|  |  |
 | Halbmaske STANLEY Lite Pro FFP3 RD Eigenschaften: • Mit Rundgewindeanschluss DIN EN 148-1 • Maskenkörper mit Ausatemventil und Unterkinnhalt • Aus hautfreundlichem, weichem EPDM gefertigt • Durch die spezielle Passform ist die Maske auch für Brillenträger geeignet • Anschlussstück ermöglicht den Einsatz mit Schraubfiltern bis 300 g, Druckschlauchgeräten sowie Gebläseatemsystemen Bestehend aus: Halbmaske, ohne Filter Zulassung/Norm: EN 140 Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Lite Pro | Filterklasse: | FFP3 RD | Marke: | STANLEY® | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Stanley Black & Decker Outdoor GmbH | Adresse/Postanschrift: | Wiesenstraße 9, 66129 Saarbrücken | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | mtdeurope@mtdproducts.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 5,77* | € 8,80* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 7,90* | ab € 5,78* | € 8,81* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 6,35* | € 9,85* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 5,64* | € 15,99* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|