Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul-Steckschlüssel 10 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maul-Steckschlüssel 10 mm Gedore
Maul-Steckschlüssel 10 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150457
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6512060
EAN/GTIN:
     4010886651209
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Maul-Steckschlüssel
Maul-Steckschlüssel

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Verchromt, schlanke Form mit frei beweglichem Steckschlüsselende und UnitDrive-Profil. Schaft mit Bohrung für Drehstift. Köpfe fein geschliffen.

Hinweis: Drehstifte siehe (Bestell-Nr. 5716).

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Maulstärke:
4,7 mm
Drehstift-Bohrung:
5 mm
Gesamtlänge:
179 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6512060
Ursprungsland:
Südafrika
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 13,45*
€ 16,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,50*
€ 16,60*
Lager 6C8MS
24
10
Frei Haus
ab € 13,60*
€ 16,91*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,01*
€ 17,18*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 14,00*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 169,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 RS 1
ab € 4,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.