| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-149023 Herst.-Nr.: 4317784202701 EAN/GTIN: 4317784202701 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellgerät für Parallelschraubstock Heavy Duty
Ausführung: Automatisch durch Gasdruckfeder. Anwendung: Ermöglicht die Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock format, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, 50450120, automatisch, FORMAT, Höhenverstellgerät, Höhenverstellgerät,, Schraubstöcke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,41* | € 159,60* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 130,17* | € 159,60* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,10* | € 159,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 135,71* | € 166,13* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,35* | € 168,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|