| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3050450120 Herst.-Nr.: 4317784202701 EAN/GTIN: 4317784202701 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellgerät für Parallelschraubstock Heavy Duty Höhenverstellgerät, automatisch durch Gasdruckfeder. Ermöglicht die Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9,1 kg | für Backenbreite: | 120 mm | Marke: | FORMAT | Lochabstand: | 76 x 97 mm | Loch-Ø: | 12 mm | Ursprungsland: | Türkei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock format, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, Höhenverstellgerät, Verstellgerät, Höhen-Verstellgerät, FORMAT, Automatisches, Schraubstöcke, automatisch, Höhenverstellgerät für Schraubstöcke, Zubehör Schraubstöcke, 3050450120, 50450120 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 129,41* | € 159,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 130,17* | € 159,60* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,10* | € 159,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,71* | € 166,13* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,35* | € 168,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|