Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellgerät automatisch 120 mm Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Höhenverstellgerät automatisch 120 mm Format
Höhenverstellgerät automatisch 120 mm Format
Artikel-Nr.:
     4012-149023
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784202701
EAN/GTIN:
     4317784202701
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Höhenverstellgerät für Parallelschraubstock Heavy Duty

Ausführung: Automatisch durch Gasdruckfeder.

Anwendung: Ermöglicht die Verstellung in der Höhe bis zu max. 240 mm, drehbar um 360°, dadurch ist eine stufenlose vertikale und horizontale Justierung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, parallel-schraubstock format, parallel schraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 125, 50450120, automatisch, FORMAT, Höhenverstellgerät, Höhenverstellgerät,, Schraubstöcke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
120
Frei Haus
ab € 129,41*
€ 159,60*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 130,17*
€ 159,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 130,10*
€ 159,61*
1 Tag
120
Frei Haus
ab € 135,71*
€ 166,13*
5 Tage
120
Frei Haus
ab € 135,35*
€ 168,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,14*
€ 178,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,41*
€ 154,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.