Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS® BASIC STEP MID, S3 Sicherheitsstiefel, halbhoch, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
main image
main image
additional image 1
additional image 2
application image 1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1482312
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     7206-45
EAN/GTIN:
     4059904038585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NITRAS BASIC STEP MID, Sicherheitsstiefel, halbhoch, S3, strapazierfähiges Vollleder, schwarz (Farbcode: 1000), widerstandsfähige PU / PU-Laufsohle, schwarz, Zehenkappe aus Stahl, durchstichhemmende Zwischensohle aus Stahl, ergonomisch geformte Einlegesohle, ansprechendes Design, abgeflachte Ferse für eine natürliche Abrollbewegung, bestmögliche Rutschhemmung (SRC), Weite 11, gut gepolsterter Schaft für bestmöglichen Halt und Komfort
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
Schwarz
Material Sohle:
PU
Schuhoberteil:
Vollleder, schwarz
Marke:
NITRAS®
Material:
Vollleder
Schutzklasse:
S3
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Rutschhemmung:
Ja
Weite:
11
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
AS Arbeitsschutz GmbH
Adresse/Postanschrift:
Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg OT Kaster
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@nitras-safety.com
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 14,89*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 12,53*
€ 16,31*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,50*
€ 16,38*
19 Tage
100
1
€ 6,29*
ab € 12,61*
€ 16,49*
1 Tag
20
1
€ 5,45*
ab € 14,54*
€ 18,89*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,96*
€ 16,61
pro Paar
ab 30 Paar
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paar
ab 40 Paar
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 13,74*
€ 16,35
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,02*
€ 14,30
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 12,02* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 148,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.