Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Kugel Vollauszug KA 290/3 26578


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hettich Kugel Vollauszug KA 290/3 26578
Hettich Kugel Vollauszug KA 290/3 26578
Artikel-Nr.:
     6C8MS-144489
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     26578
EAN/GTIN:
     4023149265785
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Kugel-Vollauszug KA 290

• Kugelvollauszug für 27 mm Nut
• Zum Anschrauben
• Belastbarkeit 200 N
• Präzisionsauszug mit Auszuganschlag
• Einsetzbar für Schubkastenlängen von 200–550 mm
• Kugelkäfig aus geräuschdämpfendem Kunststoff mit gehärteten Stahlkugeln

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
26578
Modell:
KA 290/3
Schubkastenlänge:
450–550 mm
Gesamtlänge:
328 mm
Belastbarkeit:
20 kg
Herstellerartikelnummer:
26578
Herstellername:
Hettich Marketing und Vertriebs
Markenname:
Hettich
Ursprungsland:
Spanien
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,4136*
€ 10,1036*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 8,2095*
€ 10,1036*
3 Tage
111
5
pro Satz
€ 4,95*
ab € 7,88*
€ 10,85*
8 Tage
390
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 10,98*
2 Tage
9
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 8,75*
€ 11,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 10,1036*
€ 12,02328
pro Paar
ab 200 Paar
€ 10,0524*
€ 11,96236
pro Paar
ab 300 Paar
€ 10,0014*
€ 11,90167
pro Paar
ab 400 Paar
€ 9,9506*
€ 11,84121
pro Paar
ab 500 Paar
€ 9,8595*
€ 11,73281
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,2095*
€ 9,76931
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 1.010,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
26561
ab € 6,08*
Ähnlich
Hettich
26562
ab € 6,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.